Startseite

URMET SPA - UTD1092/281M DOME AHD HI 2.8-12 - 1092/281M

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1092/281M DOME AHD HI 2.8-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Brennweitengröße - 2.8...12 mm

  • Einsatzgebiet - universal

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156061761

Artikelnummer

UTD1092/281M

Herstellernummer

1092/281M

Hersteller

UTD

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Brennweitengröße:

2.8...12 mm

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Infrarot

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

4

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

ohne

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Leistungsaufnahme:

3.96 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

100 mm

Höhe:

140 mm

Protokoll:

analog

Ball camera AHD 4M day & night 1/3"ottica varifocal 2.8-12mm con LED IR. Tipo di sensore: 1/3"OV 4 Mega pixels CMOS Definizione. Ottica: Varifocal f2,8-12mm manuale 4MP. Elementi sensibili: 2688(H) × 1520(V) pixel. Rapporto S/R: >50dB. Risoluzione AHD:2560*1440@25fps 2560*1440@12,5. Controllo shutter: 1/25 ~ 1/50.000 sec. Sensibilità Colore: 0.1Lux@F2, B/N: 0.03Lux@F2. Numero di LED: 18. Angolo apertura LED: 60°. Portata: 20m IR ON. Esposizione: Manuale. Sincronizzazione: Interna. IR CUT FILTER: SI. Menu OSD con attivazione interna: SI. OSD COAX UTC: SI. HLC (High Light Compensation): SI. DPC (Dead Pixel Compensation): SI. Correttore d’ombra (Lens shading): SI. Bilanciamento del bianco: ATW/AWC. SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL. Compensazione controluce (Backlight): OFF / BLC / HLC. Controllo del guadagno (AGC): REGOLABILE. Riduzione digitale del rumore in 2D (2DNR): SI. Digital Wild Dynamic Range (DWDR): SI. Regolazione dell’illuminazione (IR SMART): SI. Alimentazione nominale: 12 Vcc. Consumo massimo: 330mA con IR ON. Temperatura d’utilizzo: 0 ÷ 50°C. Temperatura d’immagazzinamento: -10 ÷ 50°C. Dimensioni (D x H): 100x140mm. Peso: 320 g. Grado di protezione: IP66. Uso: Interno / Esterno. Alimentatore Urmet consigliato: 1092/800.