URMET SPA - UTD1093/081S TELECAMERA IP H264 420TVL - 1093/081S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Einsatzgebiet - innen
Bildsystem - PAL
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8021156038589
Artikelnummer
UTD1093/081S
Herstellernummer
1093/081S
Hersteller
UTD
Montageart:
sonstige
Einsatzgebiet:
innen
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
weiß
Höhe:
67 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
122 mm
1093/081S TELECAMERA IP H.264 – RISOLUZIONE 420TVL. La telecamera IP Urmet Domus 1093/081S utilizza un modulodigitale che comprende un encoder video con il nuovo processore TI Davinci (con codec H.264 di tecnologia proprietaria) e l’interfaccia di rete, inseriti all’interno della telecamera stessa. Questa telecamera è adatta per un utilizzo destinato ai piccoli-medi impianti o in ambiente sistemistico con l’utilizzo dei SW di gestione e centralizzazione video NVM ed NVMS. Flessibilità, scalabilità, versatilità ed economicità di sistema sono i principali vantaggi apportati alla nuova IP camera Urmet Domus in un sistema TVCC. IP-CAMERA (CON INTERFACCIA DI RETE) A COLORI E RISOLUZIONE 420 LINEE TVL. Sensore CCD 1/3'' SONY Super HAD; sensibilità: 0,1Lux F 1.2 (0Lux con IR); sincronizzazione interna; autoiris: DC driver; uscite video/audio: 1/1; ingresso audio: 1; algoritmo compressione video: H.264; risoluz.: 4CIF-DCIF-2CIF-CIF-QCIF; frame rate: 25fps; protocolli trasmissione di rete UNICAST: TCP-UDP-RTP; 1 interfaccia RJ45 10M/100M; funzione antiaccecamento; funzione Main Stream-Sub Stream; ingressi/uscite allarme: 1/1; compatibile con sw NVM (non incluso); alloggiamento per SD Card di max 2GB (non fornita); visualizzazione LIVE su cellulare/PDA con client sw; alimentazione: 12Vcc (alimentatore consigliato Sch. 1092/800); assorbimento: 350mA; peso: 600g; dimensioni (L x A x P): 122 x 56 x 67 mm.


