Startseite

URMET SPA - UTD1093/181M4ZI DOME DA INT IP 4M 2.8-12MM - 1093/181M4ZI

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1093/181M4ZI DOME DA INT IP 4M 2.8-12MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Brennweitengröße - 2.8...12 mm

  • Einsatzgebiet - universal

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156061099

Artikelnummer

UTD1093/181M4ZI

Herstellernummer

1093/181M4ZI

Hersteller

UTD

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Brennweitengröße:

2.8...12 mm

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Infrarot

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

4

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

ohne

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Leistungsaufnahme:

5 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

145 mm

Höhe:

115 mm

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera DOME da interno IP4M 2.8-12MM