Startseite

URMET SPA - UTD1096/204 PIR SENSOR AHD 2M 3,6 STARL - 1096/204

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1096/204 PIR SENSOR AHD 2M 3,6 STARL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbaumodul

  • Einsatzgebiet - innen

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156064960

Artikelnummer

UTD1096/204

Herstellernummer

1096/204

Hersteller

UTD

Montageart:

Einbaumodul

Einsatzgebiet:

innen

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Höhe:

60 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

30 mm

Protokoll:

analog

TELECAMERA COMPATTA AHD 1080P 3.6MM PIR