URMET SPA - UTD1145/51 SCATOLA INCASSO 1 MODULO - 1145/51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 114 mm
Breite - 118 mm
Tiefe - 45 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8021156016488
Artikelnummer
UTD1145/51
Herstellernummer
1145/51
Hersteller
UTD
Höhe:
114 mm
Breite:
118 mm
Tiefe:
45 mm
Dimensioni:(H xL x P) 114 x 118 x 45 mm.


