URMET SPA - UTD1145/67 POSTO ESTERNO P/IMPIANTI 1+1 - 1145/67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Installationstechnik - 1+n-System
Modulare Bauweise - ja
Farbe - Silber
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8021156016983
Artikelnummer
UTD1145/67
Herstellernummer
1145/67
Hersteller
UTD
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Installationstechnik:
1+n-System
Modulare Bauweise:
ja
Farbe:
Silber
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Il dispositivo è inserito all’interno dei moduli Sinthesi predisposti per posto esterno 1145/20 - 1145/21 - 1145/32, dispone di segreto di conversazione per 2 utenti, di regolazione volume fonico interno ed esterno e di LED indicatore di chiamata inoltrata. Utilizzabile in impianti con chiamata elettronica audio 1+1 e video 5 fili,


