Startseite

URMET SPA - UTD1148/21 MOD.SINTHESI P/P.E.1 PULS. - 1148/21

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1148/21 MOD.SINTHESI P/P.E.1 PULS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Farbe - Silber

  • Breite - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156051601

Artikelnummer

UTD1148/21

Herstellernummer

1148/21

Hersteller

UTD

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Farbe:

Silber

Breite:

90 mm

Höhe:

90 mm

Modulo in alluminio Posto Esterno con 1 pulsante NUOVA SINTHESI S2