URMET SPA - UTD1148/313 CUSTODIA C/VIS.1F.3MOD.S/CORN. - 1148/313

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 157 mm
Höhe - 331 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8021156051786
Artikelnummer
UTD1148/313
Herstellernummer
1148/313
Hersteller
UTD
Anzahl der Einheiten:
3
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
157 mm
Höhe:
331 mm
Tiefe:
59 mm
Custodia con visiera parapioggia 3 moduli senza cornice NUOVA SINTHESI S2


