URMET SPA - UTD1148/326 CUSTODIA C/VIS.2F.6MOD.S/CORN. - 1148/326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 314 mm
Höhe - 331 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8021156051823
Artikelnummer
UTD1148/326
Herstellernummer
1148/326
Hersteller
UTD
Anzahl der Einheiten:
6
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
314 mm
Höhe:
331 mm
Tiefe:
59 mm
Custodia con visiera parapioggia 3+3 moduli senza cornice NUOVA SINTHESI S2


