Startseite

URMET SPA - UTD1148/34 MOD.SINTHESI P/P.E.4 PULS.2 F. - 1148/34

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1148/34 MOD.SINTHESI P/P.E.4 PULS.2 F.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4

  • Farbe - Aluminium

  • Breite - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156051663

Artikelnummer

UTD1148/34

Herstellernummer

1148/34

Hersteller

UTD

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

4

Farbe:

Aluminium

Breite:

90 mm

Höhe:

90 mm

Modulo in alluminio color acciaio lucido predisposto per posto esterno, con 4 pulsanti di chiamata disposti su due file. Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm