Startseite

URMET SPA - UTD1158/43 SCATOLA INCASSO METAL 3MOD. - 1158/43

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1158/43 SCATOLA INCASSO METAL 3MOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 298 mm

  • Breite - 118 mm

  • Tiefe - 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156042081

Artikelnummer

UTD1158/43

Herstellernummer

1158/43

Hersteller

UTD

Höhe:

298 mm

Breite:

118 mm

Tiefe:

45 mm

Scatola incasso 3 moduli metallica per pulsantiera 1039/14.