URMET SPA - UTD1158/50 MODULO N.CIVICO REP.STAT. - 1158/50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Infomodul
Installationstechnik - systemunabhängig
Farbe - Edelstahl
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) - nein
Hörgerätekompatibel - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156042012
Artikelnummer
UTD1158/50
Herstellernummer
1158/50
Hersteller
UTD
Ausführung:
Infomodul
Installationstechnik:
systemunabhängig
Farbe:
Edelstahl
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
42 mm
Modulo numero civico Sinthesi Steel in acciaio lucido. Il modulo dispone d’un'illuminazione omogenea del cartellino numero civico a LED color bianco. Caratteristiche tecniche : Dimensione cartellino civico (L x H) 65 x 70 mm • Trattamento frontale:acciaio lucido • Dimensione modulo (H x L) 95 x 90 mm • Grado di protezione IP 45 • Resistenza agli urti IK09.


