URMET SPA - UTD1158/62 CORNICE 2MOD. C/TELAIO - 1158/62

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Breite - 125 mm
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156042111
Artikelnummer
UTD1158/62
Herstellernummer
1158/62
Hersteller
UTD
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Breite:
125 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
209 mm
Tiefe:
12 mm
Telaio porta moduli con cornice per 2 moduli per pulsantiera sinthesi steel. La Cornice Sinthesi in acciaio inox lucido e’ predisposta per 2 moduli. - Dimensioni: (H x L ) 209 x 125 mm.


