URMET SPA - UTD1158/624 VISIERA ANTIP.2F.4 MOD.VERT. - 1158/624
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 287 mm
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156047857
Artikelnummer
UTD1158/624
Herstellernummer
1158/624
Hersteller
UTD
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
287 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
241 mm
Tiefe:
22 mm
Visiera antipioggia su 2 file per 4 moduli. Dimensioni (H x L x P): 241,5 x 286 x 50 mm.


