URMET SPA - UTD1158/639 VISIERA ANTIP. 3 FILA 9 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 416 mm
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156051885
Artikelnummer
UTD1158/639
Herstellernummer
1158/639
Hersteller
UTD
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
416 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
331 mm
Tiefe:
22 mm
Visiera antipioggia, Sinthesi Steel, 3 file 9 moduli


