URMET SPA - UTD1168/1 MODULO DISPLAY - 1168/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rufdisplay
Installationstechnik - systemunabhängig
Farbe - schwarz
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) - nein
Hörgerätekompatibel - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156064663
Artikelnummer
UTD1168/1
Herstellernummer
1168/1
Hersteller
UTD
Ausführung:
Rufdisplay
Installationstechnik:
systemunabhängig
Farbe:
schwarz
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Breite:
125 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
30 mm
Modulo Alpha con display a colori per repertorio elettronico della rubrica nominativi. Dotato di 4 pulsanti di selezione. Si utilizza insieme al modulo tastiera numerica 1168/46 e ad un posto esterno audio o audio/video per comporre una pulsantiera digitale di chiamata. Collegamento agli altri moduli mediante cavetto flat fornito a corredo.


