URMET SPA - UTD1168/314 CUSTODIA CON TELAIO 1F 4MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 125 mm
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156065844
Artikelnummer
UTD1168/314
Herstellernummer
1168/314
Hersteller
UTD
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
125 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
396 mm
Tiefe:
25 mm
Alpha, custodia con telaio 1 fila 4 moduliCodice 1168/314Per il montaggio ad appoggio parete di una pulsantiera Alpha a quattro moduli.