Startseite

URMET SPA - UTD1168/59 MODULO CIECO - 1168/59

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1168/59 MODULO CIECO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Installationstechnik - systemunabhängig

  • Farbe - schwarz

  • Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) - nein

  • Hörgerätekompatibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156066254

Artikelnummer

UTD1168/59

Herstellernummer

1168/59

Hersteller

UTD

Ausführung:

sonstige

Installationstechnik:

systemunabhängig

Farbe:

schwarz

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

125 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

30 mm

Modulo Cieco Urmet Alpha, colore Nero, solo per pulsantiere Alpha, dimensioni 1 modulo.