Startseite

URMET SPA - UTD1168/61 TELAIO 1 MODULO - 1168/61

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1168/61 TELAIO 1 MODULO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 125 mm

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156064694

Artikelnummer

UTD1168/61

Herstellernummer

1168/61

Hersteller

UTD

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

125 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Höhe:

125 mm

Tiefe:

12 mm

Alpha, telaio 1 moduloTelaio per il fissaggio dei moduli Alpha. Da montare sulla scatola incasso 1145/51