URMET SPA - UTD1168/612 CORNICE COPRIFILOMURO 1F.2MOD. - 1168/612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 158 mm
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156065738
Artikelnummer
UTD1168/612
Herstellernummer
1168/612
Hersteller
UTD
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
158 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
241 mm
Tiefe:
2 mm
Alpha, cornice 1 fila 2 moduliCodice 1168/612Per il completamento nel montaggio ad incasso di una pulsantiera Alpha a due moduli su una fila


