URMET SPA - UTD1168/614 CORNICE COPRIFILOMURO 1F 4MOD. - 1168/614

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 158 mm
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156065776
Artikelnummer
UTD1168/614
Herstellernummer
1168/614
Hersteller
UTD
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
158 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
421 mm
Tiefe:
2 mm
Cornice coprifilo muro per il completamento dell'installazione ad incasso di pulsantiere Alpha. Consente di rifinire la pulsantiera in caso di asperità superficiali del muro.


