Startseite

URMET SPA - UTD1168/624 CORNICE COPRIFILOMURO 2F 4MOD. - 1168/624

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1168/624 CORNICE COPRIFILOMURO 2F 4MOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 287 mm

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156065783

Artikelnummer

UTD1168/624

Herstellernummer

1168/624

Hersteller

UTD

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

287 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Höhe:

241 mm

Tiefe:

2 mm

Alpha, cornice 2 file 4 moduliCodice 1168/624Per il completamento nel montaggio ad incasso di una pulsantiera Alpha a quattro moduli su due file