URMET SPA - UTD1168/64 TELAIO 4 MODULI - 1168/64

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 125 mm
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156064724
Artikelnummer
UTD1168/64
Herstellernummer
1168/64
Hersteller
UTD
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
125 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
396 mm
Tiefe:
12 mm
Alpha, telaio 4 moduliTelaio per il fissaggio dei moduli Alpha. Da montare sulla scatola incasso 1145/54


