Startseite

URMET SPA - UTD1375/864 GATEWAY IP/SIP LINEE AN.4 PORT - 1375/864

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1375/864 GATEWAY IP/SIP LINEE AN.4 PORT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156062577

Artikelnummer

UTD1375/864

Herstellernummer

1375/864

Hersteller

UTD

È una interfaccia VoIP FXO a standard SIP, che permette di collegare 4 linee analogiche ad un IP/PBX iPerTAlk, oppure interfacce telefoniche che richiedano la connessione di tipo linea telefonica oppure PBX analogici tramite una uscita di derivato interno.Soluzione flessibile e modulare, che consente di utilizzare linee remote da interni di altre sedi sia tramite rete IP aziendale (in locale) o Internet (in remoto).\nGrazie al server web integrato è possibile personalizzare i parametri di funzionamento del dispositivo al fine di adattarlo alle caratteristiche della linea analogica che si desidera gestire.\nIl terminale non richiede nessuna attività in fase di installazione su sistema iPerTAlk, grazie alla funzione acquisizione e configurazione automaticadelle impostazioni di sistema. Per installazione con IP-PBX di terze parti è possibile configurare i parametri SIP tramite interfaccia web del dispositivo.