Startseite

URMET SPA - UTD2841/1 SONERIA BADENIA 60 V. 120 MM - 2841/1

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD2841/1 SONERIA BADENIA 60 V. 120 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156011681

Artikelnummer

UTD2841/1

Herstellernummer

2841/1

Hersteller

UTD

Suoneria badenia 60 Vca, 50 Hz, 120 mm Suoneria badenia a campana completa di supporto muro. Alimentazione: 60 Vca, 50 Hz. Diametro: 120 mm. Livello sonoro: > 93 dBA @ 1mt. Installazione: appoggio muro.