URMET SPA - UTD4058/14 TELEFONO BASE MF OFFICE CL - 4058/14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sondertelefon
Freisprechen - ja
Farbe - schwarz
Geeignet für Wandmontage - ja
Anzahl der Telefonbucheinträge - 50
Packung
1 ST
EAN
8021156062126
Artikelnummer
UTD4058/14
Herstellernummer
4058/14
Hersteller
UTD
Ausführung:
Sondertelefon
Freisprechen:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für Wandmontage:
ja
Anzahl der Telefonbucheinträge:
50
Head-Set-Anschluss:
ja
Zielwahltasten:
10
Telefono multifunzione office PRO


