Startseite

URMET SPA - UTD4091/1 TELEFONO BASE DIRECTOR 2 - 4091/1

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD4091/1 TELEFONO BASE DIRECTOR 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard

  • Mobilteile anmeldbar - 0

  • Anrufbeantworter - nein

  • Display - ohne

  • Freisprechen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156036356

Artikelnummer

UTD4091/1

Herstellernummer

4091/1

Hersteller

UTD

Ausführung:

Standard

Mobilteile anmeldbar:

0

Anrufbeantworter:

nein

Display:

ohne

Freisprechen:

nein

Farbe:

anthrazit

Geeignet für Wandmontage:

ja

Gebührenanzeige:

nein

Lauthören:

nein

CLIP-Funktion:

nein

Anzahl der Telefonbucheinträge:

0

Head-Set-Anschluss:

nein

Zielwahltasten:

0

Hörgerätekompatibel:

nein

TELEFONO DIRECTOR 2 BASIC. *Selezione: multifrequenza. *Volume suoneria: regolabile ed escludibile. *Regolazione volume di ascolto: NO. *Display: NO. *Tasti funzione: RP, R, NOTES, ATTESA MUSICALE. *Indicatore luminoso chiamata: SI. *Memorie: 4 dirette e