URMET SPA - UTD4093/1 TELEFONO BCA BASE DOMO - 4093/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard
Display - einzeilig
Farbe - anthrazit
Anzahl der Telefonbucheinträge - 13
Zielwahltasten - 3
Packung
1 ST
Produktserien
Telefonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8021156029983
Artikelnummer
UTD4093/1
Herstellernummer
4093/1
Hersteller
UTD
Ausführung:
Standard
Display:
einzeilig
Farbe:
anthrazit
Anzahl der Telefonbucheinträge:
13
Zielwahltasten:
3
Le principali caratteristiche del telefono sono:selezione multifrequenza (DTMF); 13 memorie (3 dirette, 10 a 2 tasti); tasto “mute” sulla base; funzione “notes” per memorizzare e richiamare un qualsiasi numero; tasto “R” (flash); tasto “RP/P” (richiamataultimo numero selezionato e pausa); regolazione volume soneria (Hi-Lo-OFF); indicatore luminoso di chiamata; configurazione delle funzioni citofoniche sulle memorie dirette; cartellino aggiuntivo con icone citofoniche; cavo linea telefonica plug/plug (RJ) con adattatore (presa RJ/spina tripolare), colere grigio antracite. Alimentazione: direttamente dal linea telefonica; Installazione: appoggio tavolo o parete; Dimensioni (L x A x P): 172 x 215 x 81 mm


