URMET SPA - UTD4099/45 VIDEOCITO-TELEF.EGEO ANTRACITE - 4099/45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sondertelefon
Mobilteile anmeldbar - 0
Anrufbeantworter - nein
Display - graphisch
Freisprechen - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156044917
Artikelnummer
UTD4099/45
Herstellernummer
4099/45
Hersteller
UTD
Ausführung:
Sondertelefon
Mobilteile anmeldbar:
0
Anrufbeantworter:
nein
Display:
graphisch
Freisprechen:
ja
Farbe:
anthrazit
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gebührenanzeige:
nein
Lauthören:
nein
CLIP-Funktion:
ja
Anzahl der Telefonbucheinträge:
0
Head-Set-Anschluss:
nein
Zielwahltasten:
0
Hörgerätekompatibel:
nein


