Startseite

URMET SPA - UTD4119/1 TELEFONO CORDLESS DECT ICARUS - 4119/1

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD4119/1 TELEFONO CORDLESS DECT ICARUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Übertragungsstandard - DECT

  • Freisprechen - ja

  • Standby-Zeit bis zu - 100 h

  • Display - einzeilig

  • Anzahl der anmeldbaren Mobilteile - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156052653

Artikelnummer

UTD4119/1

Herstellernummer

4119/1

Hersteller

UTD

Übertragungsstandard:

DECT

Freisprechen:

ja

Standby-Zeit bis zu:

100 h

Display:

einzeilig

Anzahl der anmeldbaren Mobilteile:

5

Gesprächszeit bis zu:

600 h

Lauthören an:

Mobilteil

CLIP-Funktion:

ja

Anzahl der Telefonbucheinträge:

50

Farbe:

schwarz

Telefono cordless Dect modello Icarus. Selezione: DTMF / impulsi. Display LCD retroilluminato. Selezione melodia per chiamate interne ed esterne.Regolazione volume suoneria su 6 livelli. Regolazione volume ascolto su 5 livelli. Rubrica di 50 voci.Identificativo del chiamante. Memorizzazione chiamate ricevute: max 20. Funzione blocco tastiera. Funzione vivavoce. Funzione sveglia.Alimentazione: 2 batterie ricaricabili 1.2V AAA NiMh e adattatore di alimentazione 230Vca a corredo prodotto.