Startseite

URMET SPA - UTD725/721 CUSTODIA C/TETT. 4-10 PUL.2F. - 725/721

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD725/721 CUSTODIA C/TETT. 4-10 PUL.2F.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8021156001453

Artikelnummer

UTD725/721

Herstellernummer

725/721

Hersteller

UTD

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Custodia appoggio parete con visiera