Startseite

URMET SPA - UTD789/5B ALIM.VIDEO C/CHIAM.4APPARECCHI - 789/5B

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD789/5B ALIM.VIDEO C/CHIAM.4APPARECCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 18 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Stromart - AC

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Höhe - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156018543

Artikelnummer

UTD789/5B

Herstellernummer

789/5B

Hersteller

UTD

Ausgangsspannung:

18 V

Frequenz:

50...60 Hz

Stromart:

AC

Eingangsspannung:

230 V

Höhe:

75 mm

Breite:

180 mm

Tiefe:

97 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

ja

Il dispositivo e’ utilizzato per alimentare impianti videocitofonici con chiamata elettronica. E’ dotato di protezione PTC autoripristinante, timer regolabile e generatore di nota potenziato che consente di chiamare fino a 4 apparecchi in parallelo senzadispositivi aggiunti. Inoltre, puo’ accendere contemporaneamente fino a 2 monitor Atlantico. - Dimensioni (L x A x P): 180 x 75 x 97 mm - Moduli DIN: 10 - Alimentazione: 230 Vca - 50 Hz - Potenza trasformatore: 38 VA - Assorbimento: 200 mA - Frequenza generatore di chiamata:F1 1063 - 1438 Hz, F2 638 - 862 Hz - Alimentazione circuito fonico: 0,2A @6Vcc - Alimentazione circuito serratura elettrica: 2A @12Vac - Uscita temporizzata: 18Vcc @ 0,85A; 16Vcc @ 0,23A - Timer: 45 - 180 - Portata contatto relè per serratura: 5A @ 12Vac - Potenza dissipata dopo un'ara di funzionamento: 5,7 W - N max di cartellini retro-illuminati con led: Sinthesi: 40; K-steel: 8 - N max di lampadine da 12Vac 3W: 2