SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT395101111 V395 (HIGH DRAIN)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 38 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 57
Sonstige Bezeichnung - RW 313/SR 927 SW
Packung
1 ST
EAN
4008496273867
Artikelnummer
VAT395101111
Herstellernummer
395101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
38 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 57
Sonstige Bezeichnung:
RW 313/SR 927 SW
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Höhe inkl. Pole:
2.7 mm
Durchmesser:
9.5 mm
Gewicht:
0.8 g
VARTA: V395 (HIGH DRAIN), Batterie non ricaricabili



