SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT4223101401 V 23 GA (ALCALINA) - 4223101401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 12 V
Kapazität - 50 mAh
Ausführung - Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole - 28.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4008496046966
Artikelnummer
VAT4223101401
Herstellernummer
4223101401
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
50 mAh
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
28.5 mm
Durchmesser:
10.3 mm
Gewicht:
7.7 g
M21


