Startseite

SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT6032101401 CR 2032 (LITIO) - 6032101401

KopierenKopieren
SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT6032101401 CR 2032 (LITIO)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 230 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 2032

  • Ausführung - Lithium

Packung

  • 1 ST

EAN

4008496043866

Artikelnummer

VAT6032101401

Herstellernummer

6032101401

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

230 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 2032

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

3.2 mm

Durchmesser:

20 mm

Gewicht:

3 g

Pila a bottone Litio, CR 2032 in blister singolo. Pile a bottone al litio High-Tech progettate per fornire energia affidabile ai piccoli dispositivi elettronici. Perfette per varie applicazioni smart e standard quali keyfob, telecomandi, dispositivi medici, dispositivi per le smart home e molti altre applicazioni elettroniche moderne.