SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT4106101461 AA (STILO) LONGLIFE X10 (MEGAPACK) - 4106101461

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 2600 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 6
Sonstige Bezeichnung - AA/AM 3
Packung
10 ST
EAN
4008496525232
Artikelnummer
VAT4106101461
Herstellernummer
4106101461
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
2600 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 6
Sonstige Bezeichnung:
AA/AM 3
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm
Durchmesser:
14.5 mm
Gewicht:
23.2 g
LONGLIFE AA PRESTAZIONI AFFIDABILI PER DISPOSITIVI DI USO QUOTIDIANOEnergia a lunga durata per dispositivi con consumo energetico basso e costante, es. radiosveglie, orologi a muro, torce, teledomandi, ecc.Chiare indicazioni d'uso grazie alle icone auto esplicative. "Made in Germany"ben in evidenza come garanzia d'origine e di qualità. "Single Press Out"permette una facile apertura della confezione e la buona conservazione delle batterie inutilizzate


