Startseite

SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT6103301402 AAA (MINISTILO) ULTRA LITHIUM X2 - 6103301402

KopierenKopieren
SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT6103301402 AAA (MINISTILO) ULTRA LITHIUM X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Micro

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 1100 mAh

  • Ausführung - Lithium

  • Höhe inkl. Pole - 44.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4008496680405

Artikelnummer

VAT6103301402

Herstellernummer

6103301402

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Micro

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

1100 mAh

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

44.5 mm

Durchmesser:

10.5 mm

Gewicht:

7.7 g

Litio AAA Primario CardPower (LI/IRON DI)