VEMER-SIBER GROUP S. - VEMSA62360099 CP3065-06 ISOLATORE UL - SA62360099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück
Breite - 30 mm
Höhe - 65 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
25 ST
EAN
8007951128526
Artikelnummer
VEMSA62360099
Herstellernummer
SA62360099
Hersteller
VEM
Werkstoff:
sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Distanzstück
Breite:
30 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
30 mm
Serie CP UL - Inserto M6 - Serie di isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l’aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free"omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l’accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio. CP3065-06: tondo 30x65mm.


