Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE044400 ENERGY 230 D22 CONT. ENERGIA - VE044400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Maximalstrom (Imax) - 22.5 A

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennspannung (Un) N-L - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007951118596

Artikelnummer

VEMVE044400

Herstellernummer

VE044400

Hersteller

VEM

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Maximalstrom (Imax):

22.5 A

Zählertyp:

elektronisch

Nennspannung (Un) N-L:

230...230 V

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

A

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

2

Frequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Stellen:

7

Contatore di energia statico in contenitore 2 moduli DIN per la visualizzazione del consumo di energia attiva in impianti monofase.• Alimentazione: 230 V AC • Contatore statico con inserzione diretta max 22,5 A • Visualizzazione tramite display LCD a 7 digit (energia totale) + 5 digit (energia parziale)