VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE055000 ENERGY 230 D22 PULSE CONT. ENERGIA - VE055000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 10 A
Maximalstrom (Imax) - 22.5 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
EAN
8007951118664
Artikelnummer
VEMVE055000
Herstellernummer
VE055000
Hersteller
VEM
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
10 A
Maximalstrom (Imax):
22.5 A
Zählertyp:
elektronisch
Geeignet für:
Bezug
Nennspannung (Un) N-L:
195...253 V
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
REG
Impulsausgang:
elektrisch
Genauigkeitsklasse:
A
Rücklaufsperre:
ja
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirkleistung
Breite in Teilungseinheiten:
2
Impulsart:
S0
Frequenz:
50...60 Hz
Impulsrate:
10...10 Imp/kWh (k
Schutzart (IP):
IP51
Schutzart (NEMA):
2
Anzahl der Stellen:
7