Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE071700 ADR-D E SPOT ANALIZZATORE DI RETE - VE071700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951118671

Artikelnummer

VEMVE071700

Herstellernummer

VE071700

Hersteller

VEM

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

Analizzatore di rete per il monitoraggio delle principali grandezze elettriche TRMS in sistemi monofase, trifase con o senza neutro con carico equilibrato e squilibrato. Strumento per la misura di: - Tensioni (TRMS) (concatenate e di fase) - Correnti (TRMS) - Potenza attiva, reattiva, apparente - Energia attiva e reattiva - Frequenza - Fattore di potenza (cos φ) - Angolo di fase.