VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE146700 TPLU TEMPORIZ. PAU-LAV 12-240VAC/DC - VE146700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Impulsformer
Nennschaltstrom bei 250 V AC - 16 A
1. Zeitbereich Einheit - Sekunden/Minuten
1. Zeitbereich - 0.1...10
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
EAN
8007951119142
Artikelnummer
VEMVE146700
Herstellernummer
VE146700
Hersteller
VEM
Funktion:
Impulsformer
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
1. Zeitbereich Einheit:
Sekunden/Minuten
1. Zeitbereich:
0.1...10
Montageart:
DIN-Schiene
Betätigungsart:
digital mit Multifunktion
2. Zeitbereich:
0.1...10
2. Zeitbereich Einheit:
Minuten/Stunden
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbauhöhe:
87 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Umschalter:
1
Versorgungsspannung:
12...240 V
Steuerspannung 1:
0...250 V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Schaltleistung Glühlampen:
4000 W


