VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE149100 EV2M-2DIN VOLTMETRO-AMPEROMETRO - VE149100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - nein
Blindleistungsmesser - nein
Frequenzmesser - nein
Packung
1 ST
EAN
8007951119180
Artikelnummer
VEMVE149100
Herstellernummer
VE149100
Hersteller
VEM
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
nein
Blindleistungsmesser:
nein
Frequenzmesser:
nein
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Voltmetro/Amperometro AC con doppio display per la visualizzazione contemporanea delle due grandezze misurate. Principali caratteristiche: • Alimentazione: 230 V AC • Portata: 600V AC / x/5 A AC su TA • Contenitore: 2 moduli DIN • Inserzione di tensione diretta • Inserzione di corrente tramite trasformatore esterno x/5 A.



