Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE435400 THALOS-230 NERO TERMOSTATO TOUCH - VE435400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz/Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Max. Spannung der Kontakte - 230 V

  • Breite - 125 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951122685

Artikelnummer

VEMVE435400

Herstellernummer

VE435400

Hersteller

VEM

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP40

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Breite:

125 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

26 mm

Termostato touch screen da parete e alimentazione da rete elettrica. La tastiera touch screen è rappresentata da 2 icone che, unita al display con retroilluminazione multicolore rossa, verde e blu, garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.