Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE518700 MAC5 JPM0506BG0 REGOL.RIBALT. PVC 5MT - VE518700

KopierenKopieren
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE518700 MAC5 JPM0506BG0 REGOL.RIBALT. PVC 5MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Kontaktbelastung - 10 A

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Max. Spannung der Kontakte - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951123668

Artikelnummer

VEMVE518700

Herstellernummer

VE518700

Hersteller

VEM

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Schutzart (IP):

IP68

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Regolatore di livello a ribaltamento per acque scure che consente l'automazione di apparecchiature elettriche al raggiungimento di un livello prefissato. E' particolarmente indicato per l'impiego in acque cariche di fogna e acque industriali. La costruzione a doppia camera stagna e la sigillatura in polipropilene garantiscono la tenuta alle infiltrazioni. L'elevato angolo di commutazione unito alle dimensioni generose lo rendono indicato per l'utilizzo in acque turbolente. • Cavo in PVC H05VV-F 3x1 • Lunghezza 5m