Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE522900 MAC5 JGM1006>>0_ATEX REG.RIB. NEOPR.10MT - VE522900

KopierenKopieren
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE522900 MAC5 JGM1006>>0_ATEX REG.RIB. NEOPR.10MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Glykol - nein

  • Ausführung Aufnehmer/Fühler - Birnenform

  • Geeignet für Haushaltsabwasser - ja

  • Material Schwimmer - Kunststoff

  • Schaltdifferenz einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951123705

Artikelnummer

VEMVE522900

Herstellernummer

VE522900

Hersteller

VEM

Geeignet für Glykol:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Birnenform

Geeignet für Haushaltsabwasser:

ja

Material Schwimmer:

Kunststoff

Schaltdifferenz einstellbar:

nein

Geeignet für Fäkalien:

ja

Ablesbar:

nein

Montageart:

im Schacht stehend

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

50 °C

Geeignet für Regenwasser:

ja

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Durchmesser Schwimmer:

117 mm

Eintauchtiefe:

10000 mm

Geeignet für Kondenswasser:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Geeignet für Trinkwasser:

ja

Mit Display:

nein

Schutzart (NEMA):

6P

Montage vertikal:

ja

Montage horizontal:

nein

Explosionsgeschützt:

ja

Max. Arbeitsdruck:

2 bar

MAC5 ATEX - Interruttore di livello a ribaltamento per acque scure. Regolatore di livello a ribaltamento per acque scure che consente l'automazione di apparecchiature elettriche al raggiungimento di un livello prefissato. E' particolarmente indicato per l'impiego in acque cariche di fogna e acque industriali. La costruzione a doppia camera stagna e la sigillatura in polipropilene garantiscono la tenuta alle infiltrazioni. L'elevato angolo di commutazione unito alle dimensioni generose lo rendono indicatoper l'utilizzo in acque turbolente. Versione con certificazione ATEX per l'installazione in ambienti potenzialmente esplosivi. Tipo di cavo Neoprene H07RN-F 3x1, lunghezza 10m.