VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE531000 EFLY EGM1006B00 REGOL.RIBALT. PVC 10MT - VE531000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kontaktbelastung - 10 A
Schutzart (IP) - IP68
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8007951123811
Artikelnummer
VEMVE531000
Herstellernummer
VE531000
Hersteller
VEM
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP68
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Regolatore di livello a ribaltamento per acque scure che consente l'automazione di apparecchiature elettriche al raggiungimento di un livello prefissato. E' particolarmente indicato per l'impiego in stazioni di sollevamento e impianti di svuotamento acque di scarico. La costruzione a doppia camera stagna e la sigillatura in polipropilene garantiscono la tenuta alle infiltrazioni. L'angolo di commutazione ridotto unito alle dimensioni contenute ne consentono l'impiego in pozzi stretti. • Cavo in PVC H05VV-F 3x1 • Lunghezza 10m


