VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE536900 KEY HPM0306HY0C REG.GALLEGG. PVC 3MT - VE536900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kontaktbelastung - 10 A
Schutzart (IP) - IP68
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8007951123873
Artikelnummer
VEMVE536900
Herstellernummer
VE536900
Hersteller
VEM
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP68
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Interruttore a galleggiante per acque chiare che trova impiego nell’inserimento di pompe, elettrovalvole, allarmi, ecc al raggiungimento di un livello prefissato, sia in riempimento che in svuotamento grazie al cavo tipo 3x1. Potere di interruzione: 10(8)A / 250 Vac (omologati ENEC) • Angolo di commutazione: ±45° • Resistenza a pressione: 1 bar • Disponibili con cavo in PVC o neoprene e con varie lunghezze • Temperatura di funzionamento: 0 ÷ +50°C • Temperatura di immagazzinamento: -20 ÷ + 80°C • Grado di protezione: IP68 • Dimensioni: 81x131x42 mm • Peso / Volume: 154 g / 243 cm3 • Contrappeso: 220 g (incluso nella confezione) • Omologati ENEC. Tipo di cavo:PVC H05VV-F 3x1.Lunghezza:3 metri.


