VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE719100 THALOS KEY NERO TERMOSTATO BATTERIA - VE719100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP40
Max. Spannung der Kontakte - 3 V
Breite - 125 mm
Packung
1 ST
EAN
8007951125358
Artikelnummer
VEMVE719100
Herstellernummer
VE719100
Hersteller
VEM
Montageart:
Aufputz
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP40
Max. Spannung der Kontakte:
3 V
Breite:
125 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
26 mm
Termostato elettronico da parete con alimentazione a batterie, adatto al controllo della temperatura ambiente sia in riscaldamento che in condizionamento. Principali caratteristiche: • Alimentazione: 2 batterie alkaline 1,5V (tipo AAA) • Modalità di regolazione estate/inverno/spento • Regolazione della temperatura di tipo ON/OFF con differenziale impostabile o proporzionale • Funzione spento con regolazione su temperatura di antigelo (impostabile) • Uscità relè monostabile 5A / 250 Vac • Blocco tastiera tramite password • Possibilità di limitare il range di valori impostabili come setpoint • Display con retroilluminazione di colore blu (attiva alla pressione di un tasto)


