VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE735700 PC RF8 CENTRALINA CONTROLLO CARICHI RF - VE735700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 32...32 A
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
8007951125525
Artikelnummer
VEMVE735700
Herstellernummer
VE735700
Hersteller
VEM
Bemessungsstrom:
32...32 A
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
8
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Einbautiefe:
65 mm


